曜日別特売

F-Fit ボトムクリッパー

F-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガーF-Fit ボトムクリッパー - シンコハンガー

収納効率の良い、薄型設計・連結式のクリップハンガー

材質本体/ハイインパクトスチロール 滑り止め/EVA フック/ポリプロピレンブラック高さ(mm)165質量(g)72縦(mm)35横(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80294858
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする