レップ
エプロン ミトン付き ポケット付き かぶるだけ 綿100%
便利なミトン付きエプロン。被るだけで着れるバッククロスタイプ。仕切りのある大きな前ポケット付き。前スリット入り。洗濯機(弱)対応。
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け マーラ Mara エリース Elise フィオリ Fiori 大人 レディース 女性 バッククロス かぶるだけ かぶる おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 北欧 花柄 フラワー ミモザ柄 ミモザ 綿100 ポケット ポケット付き ミトン ミトン付き プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン
材質
綿100%、中綿:ポリエステル100%
着丈(cm)
73
身幅(cm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80302734
520802
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80302750
521007
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80302759
521106
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください