レップ
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100% 花柄
前紐タイプのエプロン。北欧テイストの花柄デザイン。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。
用途
前掛け・エプロンとして、母の日・父の日プレゼントにも。前掛け 大人用 レディース 女性 前結び シンプル ナチュラル フラワー 北欧 おしゃれ かわいい 洗濯機対応 母の日ギフト プレゼント 保育士 カフェ 飲食店 家事 キッチン
材質
綿100%
着丈(cm)
73
身幅(cm)
84
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80302707
462515
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80302716
462508
レッド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80302725
462522
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください