曜日別特売

充電式ネックライト GEMINI

充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS充電式ネックライト GEMINI - ZEFULS
(2件のレビュー)

首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。
ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ
自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。
作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。
1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k
2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k

用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80304545ZA-GMN300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80304545
2026-02-06
用途: 暗い中での作業
その他業種

結構明るいので夜間の作業では重宝します。角度も自由に変えられるので便利です。deenのやつのoemらしいので信頼性もありますし、値段もこちらの方が安いです。

2025-02-12
用途: 建築工事、釣など
リコナ建設業・工事業

ヘッドライトは頭に付けるのが煩わしかったが、首に掛けるだけでいいし充電式で軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする