曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
消費電力(W)6.7(100V)定格電圧100V相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:93エネルギー消費効率(Lm/W)114.9(100V)入力電流(mA)101(100V)光束(Lm)770配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80302777LDF7WW-HGX/C7/D7/2
8,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする