エール
らんらんCAP 背中パッド
ランドセル用の背中パッドです。
通気性がよくて背中が蒸れにくいです。
クッションになっているので背中が痛くないです。
接触冷感生地+メッシュ生地なので背中のベタつきや厚さを軽減してくれます。
用途
ランドセル用背中パッド
材質
表生地:ナイロン100%、裏生地:ポリエステル100%、パイピング:ポリエステル100%、留め具:POM
本体サイズ(mm)
約300×240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80304396
ミルキーレインボー(RD-080)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80304405
グラデパープル(RD-081)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください