ゴートレイド
テーブル・イス脚カバースリム
セット内容
1脚分4枚入り
材質
ポリエステル・ポリウレタン
寸法(cm)
【脚回り】5.5~10
内容量
1セット(12組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80301928
UD223781-73SA
ブラウン8ブラック4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
80301937
UD218329-73SA
ベージュ8ブラウン4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください