ゴートレイド
シリコン付フットカバー/無地
仕様
浅履き/足底すべり止め付/OPP袋入り
材質
本体:ナイロン・ポリウレタン、足底:綿・ポリウレタン
色
ベージュ4ブラック8
サイズ(cm)
22~24
内容量
1セット(12足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80302226
FC225655-71SZ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください