曜日別特売

10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 - SMC
タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙保護等級IP40配管R1/8配管アダプタ清浄度クラス(ISOクラス):クラス4単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコレクタ1出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備消費電流25mA以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8030282910-ISE20-N-M-01-LA1
11,390
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする