投薬ラベル(用法ラベル)

投薬ラベル(用法ラベル) - 金鵄製作所投薬ラベル(用法ラベル) - 金鵄製作所投薬ラベル(用法ラベル) - 金鵄製作所投薬ラベル(用法ラベル) - 金鵄製作所

軟膏壷・投薬瓶・容器類などに幅広くご使用頂けるラベルシール。投薬指示をご記入頂けます。

用途軟膏壷・投薬瓶・容器用種別その他材質上質タック黄色サイズ縦28×横35mmタイプE-1入数1袋:100枚入内容量1袋(100枚)
注意
※サイズはシール1枚当たりのサイズです。1シート当たりのサイズではありませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8030388840090-000
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする