PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10

PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10 - CONTEC(コンテック)

静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル
小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ
DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能
ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
VESA規格対応
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」

仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP)対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DC分解能タッチパネル:1280×800(W×GA)メモリー8GBディスプレイ10.1-inch解像度1280×800 (WXGA)使用周囲温度(℃)0~40設置方式VESA 75×75保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyインターフェイスディスプレイ:1x DisplayPortRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x M.2 2242グリーン購入法適合I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカーRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306250PT-V10WB-210-J104M05W19
オープン
219,800
241,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする