大画面ポータブルTV&ラジオ

大画面ポータブルTV&ラジオ - セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ - セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ - セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ - セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ - セーブインダストリー

災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!
大画面TV付きラジオが新登場。
ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン
高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。
周りが気にならないイヤホン付き。
車内で・災害時や避難所でetc
3つの充電方法
手回し充電・AC電源・USB充電
内蔵バッテリー満充電時の使用時間
TV:約6時間
ラジオ:約26時間

質量(g)290電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)本体寸法(mm)190×150×55液晶サイズ4.3インチ解像度480×272スピーカー最大出力1.25W(8Ω)コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80305620SV-6926
34,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする