宮谷製作所
土間プレーナー
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途
用途:モルタル作業の高さ合わせに
材質
アルミ
長さ(mm)
500
幅(mm)
60
高さ(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80307607
DPAL-500
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください