HDPE製 ガゼット透明パレットカバー

HDPE製 ガゼット透明パレットカバー - ホワイトバリーンHDPE製 ガゼット透明パレットカバー - ホワイトバリーンHDPE製 ガゼット透明パレットカバー - ホワイトバリーンHDPE製 ガゼット透明パレットカバー - ホワイトバリーン

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすいガゼット袋
・中身を確認しやすい透明タイプ

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.012質量(kg)概算:9.81高さ(mm)1300縦(mm)1300横(mm)1300素材HDPE折りたたみ寸法(mm)1300x1950RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(100枚)
関連資料:(0.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80307135GS-1-012-100
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする