ホワイトバリーン
LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。
・被せやすいガゼット袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
用途
パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)
0.02
高さ(mm)
500
素材
LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式(100枚)
関連資料:
(0.39MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80307117
GM-1-02-100
概算:6.48
1100
1100
1100x1050
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307126
GB-1-02-100
概算:8.11
1350
1250
1350x1125
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。