PE製 角底透明パレットカバー 薄膜タイプ

PE製 角底透明パレットカバー 薄膜タイプ - ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー 薄膜タイプ - ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー 薄膜タイプ - ホワイトバリーン

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
・薄手フィルム使用

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ縦(mm)1160素材PERoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(100枚)
関連資料:(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80307038KA-12-025-1000.025概算:12.517401360
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307047KS-1-02-1000.02概算:10.49001160
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする