ホワイトバリーン
PE製 角底透明パレットカバー 天掛タイプ
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
用途
パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
500
素材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1式(100枚)
関連資料:
(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80307056
SK-1-03-100
概算:8.53
1100
900
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307065
SK-2-03-100
概算:10.31
1150
1150
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307074
SK-3-03-100
概算:10.92
1200
1200
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307090
SK-4-03-100
概算:10.89
1300
1100
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307099
SK-5-03-100
概算:12.19
1300
1300
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80307108
SK-6-03-100
概算:12.78
1500
1200
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。