曜日別特売

フルーツキャンディバーソープ 3本セット

フルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクラインフルーツキャンディバーソープ 3本セット - リンクライン

フルーツキャンディバーソープは、一つひとつ手作りで丁寧に作られた見ても楽しめるソープです。フルーツミックス(幻想的なジャスミンの香りとトロピカルフルーツの華やかな香り)、スターフルーツ(ほんのり甘くコケティッシュな桃の香り)、シトラスオレンジ(ウッド感のあるシダーとベルガモットの様な柑橘系の爽やかな香り)3種類がセットになっています。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。思わず食べてしまいたくなるようなフルーツは、全て石けんで作ってから、カットして入れるというこだわりの作りになっています。ギフトにも喜ばれるセットです。

用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。成分石けん素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na[+/-] 赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタンセット内容フルーツミックス、スターフルーツ、シトラスオレンジ寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20内容量1セット(3本)
注意
※手作り製品のため、商品によって、色や形が若干変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803072146300056300
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする