曜日別特売

シュフレサボン 4個セット

シュフレサボン 4個セット - リンクラインシュフレサボン 4個セット - リンクラインシュフレサボン 4個セット - リンクラインシュフレサボン 4個セット - リンクラインシュフレサボン 4個セット - リンクラインシュフレサボン 4個セット - リンクライン

シュフレサボンは、光を取り込んできらめく、まるで宝石のような美しさをした石けんです。ボックスを開ければ輝く石けんにうっとり、まさに宝石箱です。香りはすべてロイヤルレモンティの香りです。アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイアの4個セットです。見た目にも癒される宝石石けんはギフトにも喜ばれるセットです。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。

用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。成分グリセリン、水、石鹸素地、PG、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、[+/-]赤226、青404、黄205、酸化チタン、マイカセット内容アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイア寸法(mm)石けん:約横90×高さ90×奥行40内容量1セット(4個)
注意
※手作り製品のため、商品によって、色や形が若干変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803072056300056302
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする