曜日別特売

カクテルサボン 4個セット

カクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクラインカクテルサボン 4個セット - リンクライン

カクテルサボンは、大吟醸エキス(酒粕エキス)を配合し、本物のカクテルのような本格的な香りがついており、より香りにこだわった大人のための石けんです。佐渡沖の海洋深層水を 100%仕込水に使用した、大吟醸の酒粕エキスを配合。アミノ酸やミネラルがお肌に潤いを与えます。カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒートを揃えました。見ても使っても楽しめる、ギフトにも喜ばれるセットでございます。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。グラデーションが美しいカクテルサボンを化粧箱に。より高級感がアップします。シックな色合いは男性へ贈ってもよろこばれます。大切な人への贈り物にいかがでしょうか。

用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。成分石鹸素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、酒粕エキス、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、〔+/-〕赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタンセット内容カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒート寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(4個)
注意
※手作り製品のため、商品によって、色や形が若干変わる場合があります。アルコール含有成分が含まれています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803071966300056301
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする