スクラッチストップ

スクラッチストップ - LIQUI MOLY

小傷やプラスチックの曇りを消すシリコンフリーの研磨ペースト
すり傷、ミスト状に吹き付けられた塗料、研磨痕、塗装表面の変色などを除去する、 どこにでも使用できるシリコンフリーの研磨ペーストです。
また、光沢のないプラスチック製のウィンドウやポリカーボネート製のヘッドランプにも使用できます。酸化アルミニウムをベースとしたミクロの研磨粒子による高い研磨・除去性能により、最高の輝きを取り戻します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1個(200mL)
注意
※使用前に埃などの汚れを洗浄してください。
※本製品を良く振ってからご使用ください。
※軽く圧力をかけながら施工する表面を擦ってください。(ポリッシングマシンを使用する場合には、フォームポリッシングパッドを使用し、1500rpm~2000rpmの回転数で施工してください。)
※本製品は研磨性が高いので、十分に注意して施工を行ってください。
※施工後はきれいな布(マイクロファイバークロス等)で完全に拭き取ってください。
※その後、ワックス等で施工面を保護する事をお勧めいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803065842320
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする