曜日別特売

フレコンキーパー

フレコンキーパー - ちふりや工業フレコンキーパー - ちふりや工業フレコンキーパー - ちふりや工業

特許取得製品です。フレコンバッグをすっきり整理でき、ゴミの分別などにも便利なので、現場の整理整頓に役立ちます。軽量かつ2分割組み立て式でコンパクト設計なので、取り出しが簡単で女性でも簡単に袋をセットし、利用することができます。さらに必要のないときには収納スペースを取らないので管理に困りません。亜鉛メッキ加工が施されているので錆びにくいです。大きな口を開けているので、袋がいっぱいになるまで使用することができます。

用途工事現場や作業所、工場などの大型フレコンバッグなどの箱に。シルバー(メタル)表面処理亜鉛メッキ加工縦(mm)1050横(mm)1100内容量1台
注意
※購入時にフレコンバッグのサイズに合ったものを選んでいるかきちんと確認してください。フレコンバッグをしっかり固定して利用してください。強い力をかけて使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803066181137019001鋼管:16
オープン
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
803066276300027686鋼管:13
オープン
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする