曜日別特売

CM2Y-Z Series スムースシリンダ

CM2Y-Z Series スムースシリンダ - SMC
仕様許容漏れ量:0.5L/min(ANR)以下ストローク(mm)100取付支持形式1山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)5~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.02周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし凍結なきこと)給油不可(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付(磁石内蔵)、有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309698CDM2YC20-100FZ-C73S
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする