曜日別特売

男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート

男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート - アルインコ
(2件のレビュー)

紐を引っ張るだけで瞬間ホールド
装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート
多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます
装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します
長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ
通気性のいいメッシュ素材でムレを予防

用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム内容量1個
注意
※記載の腹囲サイズは、衣服の上から装着することを想定しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80311308EXG301SS204
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
80311317EXG301MM206
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
80311326EXG301LL214
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 腰痛のため
有限会社三栄ホーム建設業・工事業

Mサイズでもよかったかな・?
ゴルフラウンド時に使用満足しています

対象商品 : 80311326
2024-11-12
用途: 内装の仕事
建設業・工事業

しっかり固定されて背筋が伸びて良い 動きやすくて付けてても違和感が無い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする