曜日別特売

前開き式冷凍庫

前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)前開き式冷凍庫 - Haier(ハイアール)

整理整頓や収納のしやすさにこだわり設計された庫内は107Lを確保。収納力や設置場所などの使いやすさを追求した45cmの幅で限られた空間にも設置しやすいサイズと程よい収納力でセカンド冷凍庫にピッタリ。インテリアにあわせて選べるブラックとホワイトの2色展開。
500mlのペットボトルが立てて入れられる高さを確保したバスケット、直径27cmのピザをそのまま入れられるワイドな内寸幅27cm。4段のバスケット&フレキシブルに使えるよう最上部は棚仕様。
用途に併せて冷凍冷蔵の切替ができ、季節に合わせての使い分けもでき便利です。急速冷凍機能も搭載しており、保存食の鮮度確保にも安心です。

性能フリーザー:フォースター質量(kg)36.8高さ(mm)1275奥行(mm)585間口(mm)450電源電圧単相100(50/60Hz共用)内容量(L)定格:107<78>※<>内は食品収納スペースの目安定格消費電力(W)電動機50/560 電熱装置116冷却方式ファン式機能霜取り:自動運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)240内容量1台(107L)
注意
※配送は車上渡しになります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80311360JF-UFS11A Wホワイト
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80311369JF-UFS11A Kブラック
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする