空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット

空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子空調エアコン服 ジャケットタイプ エアコンファン付き 12Vバッテリーファンセット - さくら電子

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 エアコンファン付き ファンバッテリーセット
こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!
外作業も快適に!!
背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。
エアコンファンを逆にすると温風が出るので冬にはあったか温暖で防寒対策として使用出来る2WAY仕様。

素材ポリエステル寸法(mm)(ACアダプターサイズ)約45×39×26、(エアコンファン)約140×90×35、(バッテリー)約145×70×40、(ファン)約114×40容量25800mAh質量(g)(バッテリー)約497、(ファン)約100(1台)、(エアコンファン)約213、(ACアダプター)約50出力5V~12V 4A、(Type-C)5V~20V 1.5A 30W入力5~20V 30W(Max)、100~240V(50~60Hz) 0.8A(Max)内容量1セット
注意
※・取扱説明書を読んで、ファン、エアコンファンを服に取り付けてください。
※1)バッテリーの電源を長押し(約3秒)すると電源ONになります。
※2)リモコンスイッチ銀色(円形)のボタンを長押しするとファンが駆動します。
※3)リモコンスイッチ銀色(円形)を押すとエアコンファンと12vファンが駆動します。 ファンのみ駆動・両方駆動は、リモコンで操作してください。
※4)電源を切る場合は、リモコンスイッチを長押しして、バッテリーの電源を長押しするとOFFになります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80310547acc-j-s-sS25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310556acc-j-s-mM25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310565acc-j-s-lL25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310574acc-j-s-llLL25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
80310590acc-j-s-3l3L25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310599acc-j-s-4l4L25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(バッテリー)ブラック、(エアコンファン)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310617acc-j-n-sS25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310626acc-j-n-mM25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
80310635acc-j-n-lL25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
80310644acc-j-n-llLL25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
80310660acc-j-n-3l3L25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
80310669acc-j-n-4l4L25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
80310608acc-j-s-5l5L25800mAhシルバー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
取扱い終了
80310678acc-j-n-5l5L25800mAhネイビー、(ファン)レッド、(エアコンファン)ブラック、(バッテリー)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする