タイベック(R)600PLUS

タイベック(R)600PLUS - 旭・デュポンタイベック(R)600PLUS - 旭・デュポンタイベック(R)600PLUS - 旭・デュポンタイベック(R)600PLUS - 旭・デュポン
用途粉じん対策 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズ4XL胸囲(cm)約132~140適応身長(cm)約200~208内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309838600PLUS
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする