旭・デュポン
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着
用途
粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
内容量
1箱(100着)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80309786
500エコ
S
~92
~170
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80309795
500エコ
M
92~100
168~176
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80309804
500エコ
L
100~108
174~182
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80309820
500エコ
XL
108~116
180~188
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80309829
500エコ
XXL
116~124
186~194
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください