宝興産
ぬりえバルーンイベントセットどうぶつ(60名様用)
塗って・膨らませて・飾って!ぬりえができるアップライトバルーンです
用途
片面
パイプ(L約15cm)付
セット内容
バルーン60ヶ(3柄×各20ヶ)・水でおとせるクレヨン16色×1セット※カップがなくても空気を入れるだけでしっかり自立するスティックバルーンです。
材質
蒸着ナイロン・PE
直径(Φcm)
吹後:19
内容量
1セット
注意
※破裂の原因となりますので、空気を入れすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313444
VZ8-0151
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください