セーフラン安全用品
一般表示板
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
各種禁止事項の明示に。
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80317739
J2663-PM
鳩のフンにご注意ください
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
80317748
J2664-PM
ちかんに注意!! / ちかんを見たら110番
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
80317757
J2665-PM
ゴミは必ずお持ち帰りください / ご協力をお願いします
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
80317766
J2666-PM
アイドリング禁止 / 駐停車は必ずエンジンを切ってください
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません