ジョインテックス
役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービスなし)
背もたれの高さが選べる本革張りマネージャーチェア。
ゆったりした座り心地のハイバックタイプと会議室にもおすすめのローバックタイプ。
用途や床材にあわせて別売のキャスター、固定脚に変更可能です。
材質
背・座・肘=牛本革(一部合成皮革)、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
670
色
ブラック
キャスター
【交換対応】固定脚(注文コード:51976269)、ゴムキャスター(注文コード:50616389)、ウレタンキャスター(注文コード:51976366)、ウレタンブレーキキャスター(注文コード:50616398)、ナイロンキャスター(注文コード:51976253)(全て別売)
肘掛
あり
座高(mm)
448~538
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
525×500
ハンガー
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.6MB)
注意
※本製品は天然皮革の表皮を使用しているため、表面に多少の凹凸やキズなどの風合いがございます。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80325798
C102JA
1103~1193
20.7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80325807
C101JA
1008~1098
19.3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。