ハンディファン ACアダプター付き

ハンディファン ACアダプター付き - HOME SWANハンディファン ACアダプター付き - HOME SWANハンディファン ACアダプター付き - HOME SWANハンディファン ACアダプター付き - HOME SWANハンディファン ACアダプター付き - HOME SWANハンディファン ACアダプター付き - HOME SWAN

ACアダプター付属でコンセント充電も可能なハンディファン。
弱中強の3段階で、お好みの風量に調節できます。
手持ち、卓上 両用で使用できます。
外出時の携帯用としてもおすすめ。
USB充電コード、手さげストラップ、ACアダプター付属。
台座の底をスライドさせるとスマートフォンを置く台になります。

付属品ACアダプター、手さげストラップ、USB充電コード(0.7m)材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約165電源リチウムイオン電池(1200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×225連続使用時間(時間)弱:約5、強:約1.5生産国中国充電時間(時間)約2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80325265SHF-09(A)
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする