曜日別特売

A2Care スプレー300ml

A2Care スプレー300ml - A2CareA2Care スプレー300ml - A2CareA2Care スプレー300ml - A2CareA2Care スプレー300ml - A2Care

A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。
香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。

用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)タイプ本体繰り返し・詰め替え対応寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80316707AA01730C01300
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする