A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml

A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml - A2CareA2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml - A2Care

ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください

用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等寸法(mm)75×65×250容量(mL)350用質量(g)110タイプ350mL用高機能空ボトル繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(84個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80316750AP11735C01
オープン
84,000
92,400(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする