曜日別特売

自動搬送用キャスター SKMS (固定)

自動搬送用キャスター SKMS (固定) - ナンシン

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。
牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。
キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。
気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。
軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。

用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
プレート寸法(mm)
許容荷重(daN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309707SKMS-100UFM10032144115×80200[204]
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
80309716SKMS-150UFM15045198138×90300[306]
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする