3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。
両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。
電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。
壁にネジで固定するだけで設置可能!
暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。
検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。
モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)
2000mAhのバッテリー内蔵!
リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。
玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!