曜日別特売

マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケマジックライス ななこめっつ - サタケ

7年間の長期御保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと増水の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
優しい味が人気のわかめご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

付属品スプーン1個質量(g)82種類わかめご飯寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×マチ80保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温保存して下さい。原材料うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分【1袋(70g)あたり】エネルギー:264kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:1.4g内容量1箱(70g×20個)
注意
※本品に使用してるわかめは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803109241FMR31102AE
9,200
8,898
9,610(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする