曜日別特売

ニャンとも清潔トイレ ドームタイプ

ニャンとも清潔トイレ ドームタイプ - エステーニャンとも清潔トイレ ドームタイプ - エステーニャンとも清潔トイレ ドームタイプ - エステー

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ドームタイプの屋根は、チップの飛び散りやニオイを防いで、お部屋を清潔に保ちます。チップも大きめで飛び散りにくくなっているので、お掃除もカンタンです。
トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。

用途猫用トイレセット内容本体(フルカバー、スノコ、引き出し付トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒2.5L、猫システムトイレ用シート4枚入材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤質量(kg)5.7幅(cm)40高さ(cm)43奥行き(cm)55内容量1個
注意
※入り口が低いので、成猫はもちろん、子猫にも使えます。(入り口の高さ:約13.5cm)。
※シートの向きを引き出しごと入れ替えればムダなく使えます。引き出しの壁に角度がついているので、シートが引き出しにぴったりフィットしてモレを防ぎます。(シートを敷かずにセットすれば、オシッコをためて状態を確認することができます。)
※取り替え品は必ずニャンとも清潔トイレ脱臭・抗菌チップ、シートまたはマットをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309488ライトベージュライトベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
80309497ブラウンブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする