曜日別特売

ニャンとも清潔トイレ すいすいコンパクト

ニャンとも清潔トイレ すいすいコンパクト - エステーニャンとも清潔トイレ すいすいコンパクト - エステー

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。ケージの中にもすっきり収納できます。
子猫や小型の猫ちゃんに。(体重5kgまで)。入り口の高さ:約7.5cm(14cmにも変えられます。)
トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。

用途猫用トイレセット内容本体(スノコ、トレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)小さめ粒1.5L、猫システムトイレ用シート4枚入材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤質量(kg)2.6アイボリー&ペールオレンジ幅(cm)40高さ(cm)14奥行き(cm)30内容量1個
注意
※取り替え品は必ずニャンとも清潔トイレ脱臭・抗菌チップ、シートまたはマットをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80309515アイボリー&ペールオレンジ
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする