ハウステック
カーテン (W1250×H1500:ホワイト)
仕様
「防炎」ラベル付き、S管プラリング×9個付き
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
W1250×H1500(t0.14)
適応
MDH(A)シリーズ・MQH(A)シリーズ
内容量
1セット
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80310888
NJ15-PT4052
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません