サンエスエンジニアリング
屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮
洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり
特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途
屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)
洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に
使用方法
標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。
容量(L)
18
希釈倍率
消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(18L)
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※取り扱いの際にはゴム手袋等の保護用具をご使用ください。
※万が一目に入った場合は直ちに多量の水で十分に洗い流し眼科医の手当を受けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80317809
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません