サンエスエンジニアリング
ハイビック
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤
各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します
環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途
一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄
換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄
モップ洗浄やスチーム洗浄に
使用方法
1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください)
容量(L)
20
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20L)
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※塗装や繊維類は種類によって変色・脱色する場合があるので目立たない場所でテストを行ってからご使用ください。
※長時間の使用や肌の弱い方はゴム手袋を着用してください。
※目より上の高さでご使用になる場合には保護めがね・マスクを着用してください。
※万が一目に入った場合は、速やかに水で15分以上洗い流してください。
※皮膚に着いた場合はヌメリ感がなくなるまで洗い流し異常のある場合には速やかに医師の診断を受けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80317784
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません