曜日別特売

メタルクリーンα-L

メタルクリーンα-L - サンエスエンジニアリングメタルクリーンα-L - サンエスエンジニアリングメタルクリーンα-L - サンエスエンジニアリング

機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適
優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮
濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的
苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます
低残渣タイプなので精密な洗浄に対応

用途
各種機械や部品の洗浄
塗装・メッキの前処理洗浄
残渣を残したくない洗浄に
使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します容量(L)20希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20L)
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※取り扱いの際にはゴム手袋等の保護用具をご使用下さい。
※浸漬洗浄をする場合、海水や融雪剤の付着した部品は錆の原因となりますので、濯ぎ洗浄を十分に行ってから浸漬洗浄を行ってください。
※一部の金属(合金・亜鉛・スズ等)・一部プラスチックには使用できません。
※初めての洗浄物(異種材質)には差し支えない場所にてテスト洗浄を行ってご使用下さい。
※メーカー製品の”粉末”のアルカリ洗浄剤「メタルクリーンα」とは成分内容が異なりますためご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80317775-
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥1,150/税込¥1,265
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする