開口方向を外側/内側に切り替えられる配線カバー。ユーザー自身で簡単に付け替え可能です。
材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)質量(kg)40.9高さ(mm)下肢空間寸法:652寸法(幅W×奥行D)(mm)コードダクト:305×135、配線ボックス開口:240×120機能床傾斜調整範囲25mm、リフトロックキャスター(ストッパー付)、2WAY配線ボックス材質(天板)天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)(フレーム)スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1340×720材質(脚部)脚:(支柱)スチール角パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(焼付塗装)(キャスター)ウレタン(双輪)天板部均等耐荷重(kg)約150サービス分類組立・設置・取付内容量1台