曜日別特売

改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID)

改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社改ざん防止機能付テープ 青(OPEN VOID) - 日本緑十字社

改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。

用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。材質PET幅(mm)20取付貼付タイプ長さ(m)10表示内容OPEN VOID内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803144582620450.09556
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
803144762620470.0854
1,800
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする