日本緑十字社
注意喚起ステッカー のるな!!
(1件のレビュー)
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様
2ヵ国語併記(英語・日本語)
材質
ユポステッカー
取付方式
貼付タイプ
表示内容
のるな!!/DO NOT STEP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80315106
404120
1組(2枚)
2枚1組
14
100
200
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
80315149
404121
1組(5枚)
5枚1組
8
50
100
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
80315158
404122
1組(5枚)
5枚1組
10
90
70
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
80315167
404123
1組(5枚)
5枚1組
4
50
50
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください