日本緑十字社
トラ柄テープ
屋内用。
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.18
色
黄/黒
取付
貼付タイプ
ピッチ(mm)
45
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314406
256207
90mm幅×10m
238
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
80314415
256208
45mm幅×10m
118
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください