日本緑十字社
マグネット付きターポリン標識
当該情報の明示、啓発に。
仕様
表印刷、片面表示、マグネット入り、ハトメ2ヵ所付き
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
64
縦(mm)
140
横(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80313618
407101
頭上注意
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
80313627
407102
昇降注意
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80313636
407103
段差注意
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80313645
407104
通路帯
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください