曜日別特売

ボールチェーン(玉鎖)

ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社ボールチェーン(玉鎖) - 日本緑十字社

バルブ表示札などの設置に。

用途コネクター金具は付属していません。シルバー内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80314020170041真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ1m15.5312
500
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314029170042真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ2m30.3312
1,000
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314038170043真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ3m44.7312
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314047170044真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ5m73.6312
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314056170045真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ10m148.7312
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314065170046真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ15m221.6312
6,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314074170047真ちゅうクロームメッキ玉径2.5mmΦ×長さ30m467.7312
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314090170051ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ1m10.6418.6
550
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314099170052ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ2m19.3418.6
1,100
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314108170053ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ3m27.8418.6
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314117170054ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ5m46.1418.6
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314126170055ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ10m94418.6
5,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314135170056ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ15m138.2418.6
7,650
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
80314144170057ステンレス玉径2.3mmΦ×長さ30m294.4418.6
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする