日本緑十字社
ボールチェーン用コネクター
ボールチェーンの連結金具に。
用途
ボールチェーン(玉鎖)は別売りになります。
セット内容
10個1組
色
シルバー
横(mm)
8
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80315280
137034
真ちゅうクロームメッキ
4
2.6
4
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80315289
137035
ステンレス
3
1.8
3
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください